Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,489D105X0025A6VE3
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
高さ = 11mm
寸法 = 3.7 (Dia.) x 11mm
シリーズ = 489D
動作温度 Max = +85℃
許容差(プラス) = +20%
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























