曜日別特売
489D105X0025A6VE3 Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,489D105X0025A6VE3 VISHAY 81562479

Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,489D105X0025A6VE3489D105X0025A6VE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81562479
品番
489D105X0025A6VE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
高さ = 11mm
寸法 = 3.7 (Dia.) x 11mm
シリーズ = 489D
動作温度 Max = +85℃
許容差(プラス) = +20%
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする