曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3 - VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
高さ = 12mm
寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm
シリーズ = 489D
電解質の種類 = ソリッド℃
直径 = 4.5mm
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81558394489D106X0016C6VE3
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする