曜日別特売
TMCP1D105KTRF Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,2012-12,TMCP1D105KTRF VISHAY 81558945

Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,2012-12,TMCP1D105KTRFTMCP1D105KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
81558945
品番
TMCP1D105KTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 1μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 2012-12
等価直列抵抗 = 11Ω
許容差 = ±10%
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm
シリーズ = TMCP
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする