Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,3216-12,TMCUA1D105KTRF
テクノロジー = タンタル
静電容量 = 1μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-12
等価直列抵抗 = 16.5Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























