曜日別特売
TMCUA1D105KTRF Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,3216-12,TMCUA1D105KTRF VISHAY 81559189

Vishay タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,3216-12,TMCUA1D105KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81559189
品番
TMCUA1D105KTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 1μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-12
等価直列抵抗 = 16.5Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする