Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-43,TR3E106M050C0300
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 300mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























