曜日別特売
TR3E106M050C0300 Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-43,TR3E106M050C0300 VISHAY 81560835

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-43,TR3E106M050C0300TR3E106M050C0300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
81560835
品番
TR3E106M050C0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 300mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = TR3
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする