テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR