曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,7343-31,293D107X96R3D2TE3

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,7343-31,293D107X96R3D2TE3 - VISHAY

テクノロジー タンタル
静電容量 100μF
電圧 6.3V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 7343-31
等価直列抵抗 700mΩ
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 7.3mm
奥行き 4.3mm
高さ 2.8mm
寸法 7.3 4.3 2.8mm
シリーズ 293D
電解質の種類 ソリッド℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81558665293D107X96R3D2TE3
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする