抵抗 = 0Ω
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±0%
定格電力 = 0.5W
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造


