曜日別特売
WSL201000000ZEA9 Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9 VISHAY 81558464

Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.5W WSL201000000ZEA9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81558464
品番
WSL201000000ZEA9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

抵抗 = 0Ω
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±0%
定格電力 = 0.5W
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする