LED色 = 赤
パッケージタイプ = Super Flux
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.67 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 60 °
輝度フラックス = 2.1 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 618 nm
シリーズ = TELUXmm
Vishay TELUXシリーズLED. Vishay SemiconductorsのTLWY7600 / TLWR7600シリーズは、TELUXパッケージLEDファミリに属しています。 TELUXシリーズは、高光束を実現した非拡散クリアLEDです。 TLWx7600 LEDは、AllnGaP技術を採用し、業界標準の7.62 mm角型パッケージに収められています。 これらの製品は、放熱効率が高いため、周囲温度が高い環境での用途に使用することができます。 TLWY7600 / TLWR7600 TELUX LEDに最適な用途には、屋外照明、小型白熱灯交換用部品、交通信号、交通標識などがあります。. TLWY7600 / TLWR7600 TELUX LEDの特長: - 高光束 - 効率的な放熱 - 高い動作温度


