曜日別特売
モノタロウ

ナイロンポリ袋

ナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウナイロンポリ袋 - モノタロウ
(7件のレビュー)

食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。

用途
食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※食品専用袋としてご使用ください。
※酸性の高い食品、発酵食品、アルコール類にはご使用いただけません。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※オーブン、直火による調理にはご使用いただけません。
※専用袋が必要な真空機にはご使用いただけません。必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804136-170×120160×100
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804145-200×120190×100
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804154-240×140230×120
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804170-230×150220×130
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804179-250×150240×130
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804188-260×180250×160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804197-280×200270×180
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804206-300×200290×180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804215-330×220320×200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804224-280×240270×220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804240-330×240320×220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804249-360×240350×220
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804258-330×260320×240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804267-350×260340×240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804276-380×260370×240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804285-400×280390×260
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804294-400×300390×280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804310-430×300420×280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804319-450×320440×300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804328-480×340470×320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
84804337-550×400540×380
5,098
5,608(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 真空パックに使ってます

電動式真空ポンプが付いたシーラーに使っていますが、機器が本来片面がエンボス加工された袋用なので、素直に使うと真空引きが出来ません。
コツとして袋をセットするときわざと皺を作り空気の通り道を作ると上手く真空引きが出来ます。
真空引きが出来ればコスパの良い袋なのでありがたいです。
慣れるまで何回も練習するのをお勧めします。失敗してもそこを切り飛ばして又使えば良いだけですから無駄はそんなに出ません。

2025-10-29
用途: 水産加工品の真空パック
製造業

冷凍魚の半身をパックするのに使用、いままでのものより少し薄手ですが問題なく使えます。このお値段は魅力的。

2025-11-25
用途: 冷凍管理
宇津江建築板金工業所建設業・工事業

海産物の袋で使ってます
安価で使いやすく良いと思います

2025-04-15
用途: 海産物加工品の真空
不動産業

他のメーカーより安いけれど品質はそんなに変わらず問題なく使用できます。
今回購入して真空し冷凍したので保存成果を他のメーカーと比べて変わりなければこちらを使用していきたいとおもいます。

2が参考にしています
2025-05-17
用途: お米の備蓄
卸売・小売業

以前安価なものを使っていてお米は硬いので穴があきがちで困っていました。
この商品はそういったことがなく安心して使えます。

4が参考にしています
2025-03-13
用途: 乾物や乾燥食品
Artemis アルテミスサービス業

様々なサイズがあり用途によって使い分けて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 84804179
2025-08-10
用途: お菓子のパッキング
su-produce株式会社飲食業

ちょうどいい大きさで数種類に使っています。
しっかりしていて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする