モノタロウ

保冷袋 平

保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ保冷袋 平 - モノタロウ
(4件のレビュー)

保冷、保温用の袋です。
中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。

用途
冷たいものや熱いものの持ち運び用に。
ショッピングバッグの内袋として。
梱包材として。
材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム内容量1パック(10枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※保冷剤と合わせてご使用いただくと保冷効果がアップします。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長時間の車内放置や直射日光は避けてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474325-275×200
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85474334-325×245
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85474350-375×280
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85474359-475×350
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85474325
2025-07-31
用途: 冷凍商品を入れて販売しています
株式会社JMフードマネジメント飲食業

表面に商品ラベル、裏面に食品成分表示シールを貼り冷凍ショウケースに陳列してます。
丈夫で見た目も綺麗で満足です。

2025-07-07
用途: プリンの持ち帰り用に使用します
株式会社森山サービス業

当社瓶タイプですが、3本から4本いれることができました。瓶の保護にも保冷にも安心して使用できます。コスパもよいと思います

2025-03-31
用途: 商品お渡し時
bistro だもん亭飲食業

保冷が必要な商品を販売し、お客さまが保冷バックをお持ちでないときに使用しています。コスパがいいので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 85474359
2025-05-11
用途: 保冷
製造業

とても大きく、余裕があり、冷凍品をお渡しするのにとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする