キャスター 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ用
モノタロウ 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ専用の交換キャスターです。
用途
交換用キャスター
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
天然ゴム
車輪幅(mm)
33
対応機種
モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ(注文コード:65031978)
適合ボルト径
M10×20MM
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81571256
-
自在キャスター ブレーキ無し
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81571265
-
自在キャスター ブレーキ付き
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81571274
-
固定キャスター ブレーキ無し
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください