Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220CA-E3/54
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 328V
最小ブレークダウン電圧 = 209V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 185V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 4.6A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
高さ = 5.3mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1400個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















