Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 26V, SMAJ16A-E3/61
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 26V
最小ブレークダウン電圧 = 17.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 16V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 15.4A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
高さ = 2.087mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1800個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















