曜日別特売

Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 30.6V, 1.5KE22CA-E3/54

Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 30.6V, 1.5KE22CA-E3/54 - VISHAY

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 30.6V
最小ブレークダウン電圧 = 20.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 18.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 49A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
サージ電流レーティング = 200A
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815721301.5KE22CA-E3/54
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする