Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, SMCJ16A-E3/57T
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 26V
最小ブレークダウン電圧 = 17.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 16V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 57.7A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 6.22mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(850個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















