Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.2V, 1.5KE15CA-E3/54
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 21.2V
最小ブレークダウン電圧 = 14.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 70.8A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
幅 = 5.3mm
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1400個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















