Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin
最大順方向電流 = 300mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 75V
パッケージタイプ = SOD-80
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 3.7mm
寸法 = 1.6 Dia. x 3.7mm
パワー消費 = 500mW
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















