シリーズ = NTCLE203E3熱係数 = -4.39%/K最大定格電力 = 100mW長さ = 3.6mm奥行き = 3mm高さ = 8mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率