曜日別特売

Vishay サーミスタ, 100Ω

Vishay サーミスタ, 100Ω - VISHAY

シリーズ = PTS
抵抗@ 25℃ = 100Ω
許容差 = ±0.3%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
長さ = 1.55mm
奥行き = 0.85mm
高さ = 0.45mm
寸法 = 1.55 x 0.85 x 0.45mm

内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81577739PTS060301B100RP100
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする