シリーズ = NTCLE305温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2.19%最大定格電力 = 50mW長さ = 1.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 41mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整