曜日別特売

Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ

Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ - VISHAY

シリーズ = TFPTL
温度係数のタイプ = PTC
熱係数 = -4.39%/K
抵抗@ 25℃ = 1kΩ
許容差 = ±1%
パッケージ/ケース = L10
最大定格電力 = 75mW
長さ = 3.6mm
奥行き = 2.2mm
高さ = 5mm
寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm
ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性

内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576479TFPTL10L1001FL2B
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする