Vishay サーミスタ PTC, 22Ω

Vishay サーミスタ PTC, 22Ω - VISHAY

シリーズ = PTCCL-265V
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 22Ω
許容差 = ±20%
奥行き = 8.5mm
高さ = 5.5mm
動作温度 Min = 0℃

内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576515PTCCL09H171HBE
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする