Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ - VISHAY

シリーズ = NTCALUG02A
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.39%/K
熱時定数 = 5s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±2%
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.8mm
動作温度 Min = -55℃

内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576287NTCALUG02A103G
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする