曜日別特売

Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ - VISHAYVishay サーミスタ NTC, 10kΩ - VISHAY

シリーズ = NTCS0805E3T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -2%/K
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm

2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81577100NTCS0805E3103JHT1セット(4000個)
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81577687NTCS0805E3103JLT1セット(250個)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする