曜日別特売
NTCS0805E3103JHT Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY 81577100

Vishay サーミスタ NTC, 10kΩNTCS0805E3103JHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)
内容量1セット(4000個)注文コード81577100品番NTCS0805E3103JHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

シリーズ = NTCS0805E3T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -2%/K
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする