シリーズ = NTCS0603E3.....T
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -3.98%/℃
熱時定数 = 8s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大定格電力 = 125mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
動作温度 Min = -40℃
NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正


