Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ - VISHAY

シリーズ = NTCLG100E2
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = -4.38%/K
熱時定数 = 6s
抵抗@ 25℃ = 100kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 100mW
奥行き = 1.8mm
高さ = 3.75mm
寸法 = 1.8 x 3.75mm
NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義

内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81576454NTCLG100E2104JB
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする