曜日別特売

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5% - VISHAY

抵抗 = 47Ω
定格電力 = 72W
シリーズ = RW20117
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +450℃
72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合

RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81575149RW20117A470JB15
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする