Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,75V dc,E,293D475X0075E2TE3
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 75V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = E
等価直列抵抗 = 2.5Ω
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = 293D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
Vishayタンタル293Dコンデンサ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業用コンデンサはソリッドタンタル採用で、100 %つや消しスズ端子処理された表面実装用です。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。 用途: 産業用インフラ、通信インフラ、汎用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























