293D475X0075E2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,75V dc,E,293D475X0075E2TE3 VISHAY 81580015

Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,75V dc,E,293D475X0075E2TE3293D475X0075E2TE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
81580015
品番
293D475X0075E2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 75V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = E
等価直列抵抗 = 2.5Ω
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = 293D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
Vishayタンタル293Dコンデンサ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業用コンデンサはソリッドタンタル採用で、100 %つや消しスズ端子処理された表面実装用です。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。 用途: 産業用インフラ、通信インフラ、汎用

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする