Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3

Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,3528-21,293D225X9050B2TE3 - VISHAY

テクノロジー タンタル
静電容量 2.2μF
電圧 50V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 3528-21
等価直列抵抗 3.5Ω
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 3.5mm
奥行き 2.8mm
高さ 1.9mm
寸法 3.5 2.8 1.9mm
シリーズ 293D
動作温度 Max +125℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81580329293D225X9050B2TE3
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする