Vishay タンタルコンデンサ,22μF,50V dc,F,199D226X9050F6V1E3

Vishay タンタルコンデンサ,22μF,50V dc,F,199D226X9050F6V1E3 - VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 22μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = F
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 19mm
寸法 = 9.6 (Dia.) x 19mm
シリーズ = 199D
電解質の種類 = ソリッド℃
直径 = 9.6mm
199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81577845199D226X9050F6V1E3
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする