Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T

Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T - VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 220μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = R
等価直列抵抗 = 80mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 7.6mm
奥行き = 6mm
高さ = 3.6mm
寸法 = 7.6 x 6 x 3.6mm
シリーズ = 597D
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%
タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81577888597D227X9020R2T
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする