テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
パッケージ/ケース = V
許容差 = ±10%
長さ = 7.37mm
寸法 = 2.79 (Dia.) x 7.37mm
シリーズ = 173D
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +10%
173Dシリーズ. Vishay 173Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは金色で難燃性の熱硬化性樹脂に精密成形されています。173Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長いサービス寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率が必要になる用途に適しています。


