Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 可視光 2ピン TEPT4400

Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 可視光 2ピン TEPT4400 - VISHAY

検出スペクトル = 可視光
チャンネル数 = 1
最大光電流 = 200μA
最大暗電流 = 50nA
半値幅感度角度 = 60 °
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
寸法 = 3.2 x 3.2 x 4.5mm
コレクター電流 = 20mA
感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm
幅 = 3.2mm
TEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81582788TEPT4400
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする