曜日別特売

DLストップビットロングS

DLストップビットロングS - ミヤナガDLストップビットロングS - ミヤナガDLストップビットロングS - ミヤナガ

内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。
ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。
ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。
刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。
デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。
打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5内容量1個
注意
※パワーの小さい機械で使用すると、作業時間が長くなったり、打込み出来ない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81611034DLSDSLST125320630
12,130
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
81611050DLSDSLST125421140
13,610
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする