ジェイケイ・プラン
収納棚 扉付き ワイドタイプ キャビネット 大容量 コミック収納 ファイル収納 本棚 書棚 収納ラック
材質
[本体]プリント紙化粧合板(強化紙)、[脚]スチール(粉体塗装)
色
ブラウンブラック
備考
背面化粧あり、可動棚大:2枚、可動棚小:2枚、アジャスター付き
梱包数
1
組立時間
約60分(大人2人)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×30.5×85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656209
FBC-0003
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません