120mmPWMファン

120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ120mmPWMファン - サイズ

素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)201接続PWM 4ピン風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM騒音レベル(dB(A))ノイズ(通常時):9.3~23.37、(減速時):9.3~15.78ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30 (50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)通常時:0.62~2.63(mmH2O)/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15(mmH2O)/6.08~11.28ファン速度(rpm)通常時:400±200~2000±10%、減速時:400±200~1200±10%内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81602230GT1225FD20-P
2,080
2,079
2,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする