USBライト

USBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービスUSBライト - エスエスエーサービス

USB Type-Cコネクタの小型ライトです。 ボタンを押すごとに色が変わります。 グラデーションモード・点滅モードも搭載しています。 明るさ調整も出来ますので、お好みの明るさに調節が可能です。 明暗センサー搭載で周囲の明るさを感知して自動NO、OFFします。 簡易マニュアル付です。

付属品簡易マニュアル材質プラスチック・ステンレス寸法(mm)約10×27×7質量(g)約2電流(A)0.1電圧(V)5LED8色コネクタUSB Type-C商品タイプライト内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81602187STCM-LED8G
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする