曜日別特売

イージーアイアンカー

イージーアイアンカー - サンコーテクノイージーアイアンカー - サンコーテクノイージーアイアンカー - サンコーテクノイージーアイアンカー - サンコーテクノイージーアイアンカー - サンコーテクノイージーアイアンカー - サンコーテクノ

2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです

用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角適合母材コンクリート
注意
※吊りボルトをねじ込むと、高ナット側面の2か所から突出するボルトチェッカーで適正なねじ込み長さを目視確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
穿孔径(mm)
穿孔深さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81654468SEZI-3045CN1箱(30本)ステンレスW3/810.55515
31,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
81654477SEZI-4060CN1箱(15本)ステンレスW1/212.57019
29,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
81654486EZI-3045CND1箱(30本)スチールW3/812.55515
16,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
04341928EZI-4060CND1箱(15本)スチール製W1/214.57019
13,725
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
81654495EZI-4060CND1箱(30本)スチールW3/812.55515
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81654495EZI-4060CND04341928EZI-4060CND画像準備中イージーアイアンカーサンコーテクノ1箱(15本)
12,980
税込14,278
属性登録ミス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする