サンコーテクノ
ITハンガー
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途
壁面・床面に施工可能です
適合母材
中空壁
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要中空幅(mm)
(埋込長)38
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合板厚(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654310
IT-3070
スチール
(取付物厚)14~43
46
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
81654319
IT-3010
スチール
(取付物厚)14~73
76
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
81654364
IT-3070S
ステンレス
(取付物厚)14~43
46
¥
25,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
81654380
IT-3010S
ステンレス
(取付物厚)14~73
76
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください