サンコーテクノ
オールアンカー
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途
施工完了が一目で分かり、施工管理ができます
材質
スチール
注意
※取付物の上から直接施工ができます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
頭部径dk(mm)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654416
C- 810D
1箱(50本)
(取付物厚)55
(ナット二面幅)13
M8
8.5
43以上
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
81654425
C-3060D
1箱(50本)
(取付物厚)6
(ナット二面幅)17
W3/6
10
50以上
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
81654538
C-1015D
1箱(50本)
(取付物厚)96
(ナット二面幅)17
M10
10.5
50以上
¥
24,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
81654547
C-1215D
1箱(30本)
(取付物厚)86
(ナット二面幅)19
M12
12.7
62以上
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください