サンコーテクノ
ITハンガー
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途
壁面・床面に施工可能です
材質
ステンレス
適合母材
中空壁
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロールプレート部がダブル構造なので保持力がアップしています
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
W3/8
内容量
1本
1本(1本)
1箱(50本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
頭部径dk(mm)
ねじの呼び
穿孔径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654100
ITW- 8200S
1本
(取付物厚)41~177
(ナット二面幅)12
M8
12
150
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
81654109
ITW-10200S
1本
(取付物厚)38~168
(ナット二面幅)14
M10
15
150
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
81654118
ITW-10300S
1本(1本)
(取付物厚)88~268
(ナット二面幅)14
M10
15
200
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
81654276
ITW- 8300S
1本(1本)
(取付物厚)91~277
(ナット二面幅)12
M8
12
200
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
81654389
ITW-3050S
1箱(50本)
(取付物厚)12~18
(ナット二面幅)14
W3/8
15
26
¥
31,250
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
81654398
ITW-3070S
1箱(50本)
(取付物厚)12~38
(ナット二面幅)14
W3/8
15
46
¥
34,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
81654407
ITW-3010S
1箱(50本)
(取付物厚)12~68
(ナット二面幅)14
W3/8
15
76
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください