サンコーテクノ
シーティーアンカー
JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
用途
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
材質
スチール
適合母材
コンクリート
ねじの呼び
W1/2
穿孔径(mm)
16.5
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
15
必要中空幅(mm)
(埋込長)40
内容量
1箱(50本)
注意
※コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654529
CT-4040
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください