曜日別特売

細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル

細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル - 倉茂電工
定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
全174種類を絞り込む
規格
内容量
174種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81599807SCUT6-X 2C×0.5SQ(20AWG)1巻(100m)2C×0.5SQ(20AWG)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599816SCUT6-X 3C×0.5SQ(20AWG)1巻(100m)3C×0.5SQ(20AWG)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599825SCUT6-X 4C×0.5SQ(20AWG)1巻(100m)4C×0.5SQ(20AWG)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599834SCUT6-X 5C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)5C×0.5SQ(20AWG)
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599850SCUT6-X 5C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)5C×0.5SQ(20AWG)
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599859SCUT6-X 5C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)5C×0.5SQ(20AWG)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599868SCUT6-X 6C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)6C×0.5SQ(20AWG)
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599877SCUT6-X 6C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)6C×0.5SQ(20AWG)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599886SCUT6-X 6C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)6C×0.5SQ(20AWG)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599895SCUT6-X 8C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)8C×0.5SQ(20AWG)
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599904SCUT6-X 8C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)8C×0.5SQ(20AWG)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599920SCUT6-X 8C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)8C×0.5SQ(20AWG)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599929SCUT6-X 10C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)10C×0.5SQ(20AWG)
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599938SCUT6-X 10C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)10C×0.5SQ(20AWG)
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599947SCUT6-X 10C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)10C×0.5SQ(20AWG)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599956SCUT6-X 12C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)12C×0.5SQ(20AWG)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599965SCUT6-X 12C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)12C×0.5SQ(20AWG)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599974SCUT6-X 12C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)12C×0.5SQ(20AWG)
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599990SCUT6-X 16C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)16C×0.5SQ(20AWG)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
81599999SCUT6-X 16C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)16C×0.5SQ(20AWG)
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600008SCUT6-X 16C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)16C×0.5SQ(20AWG)
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600017SCUT6-X 20C×0.5SQ(20AWG)1巻(10m)20C×0.5SQ(20AWG)
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600026SCUT6-X 20C×0.5SQ(20AWG)1巻(20m)20C×0.5SQ(20AWG)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600035SCUT6-X 20C×0.5SQ(20AWG)1巻(30m)20C×0.5SQ(20AWG)
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600044SCUT6-X 2C×0.75SQ(19AWG)1巻(100m)2C×0.75SQ(19AWG)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600060SCUT6-X 3C×0.75SQ(19AWG)1巻(100m)3C×0.75SQ(19AWG)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600069SCUT6-X 4C×0.75SQ(19AWG)1巻(100m)4C×0.75SQ(19AWG)
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600078SCUT6-X 5C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)5C×0.75SQ(19AWG)
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600087SCUT6-X 5C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)5C×0.75SQ(19AWG)
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600096SCUT6-X 5C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)5C×0.75SQ(19AWG)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600105SCUT6-X 6C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)6C×0.75SQ(19AWG)
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600114SCUT6-X 6C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)6C×0.75SQ(19AWG)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600130SCUT6-X 6C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)6C×0.75SQ(19AWG)
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600139SCUT6-X 8C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)8C×0.75SQ(19AWG)
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600148SCUT6-X 8C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)8C×0.75SQ(19AWG)
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600157SCUT6-X 8C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)8C×0.75SQ(19AWG)
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600166SCUT6-X 10C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)10C×0.75SQ(19AWG)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600175SCUT6-X 10C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)10C×0.75SQ(19AWG)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600184SCUT6-X 10C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)10C×0.75SQ(19AWG)
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600200SCUT6-X 12C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)12C×0.75SQ(19AWG)
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600209SCUT6-X 12C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)12C×0.75SQ(19AWG)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600218SCUT6-X 12C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)12C×0.75SQ(19AWG)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600227SCUT6-X 16C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)16C×0.75SQ(19AWG)
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600236SCUT6-X 16C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)16C×0.75SQ(19AWG)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600245SCUT6-X 16C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)16C×0.75SQ(19AWG)
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600254SCUT6-X 20C×0.75SQ(19AWG)1巻(10m)20C×0.75SQ(19AWG)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600270SCUT6-X 20C×0.75SQ(19AWG)1巻(20m)20C×0.75SQ(19AWG)
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600279SCUT6-X 20C×0.75SQ(19AWG)1巻(30m)20C×0.75SQ(19AWG)
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600288SCUT6-X 2C×1.5SQ(16AWG)1巻(100m)2C×1.5SQ(16AWG)
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
81600297SCUT6-X 3C×1.5SQ(16AWG)1巻(100m)3C×1.5SQ(16AWG)
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする